PH169 A5 ノートパッド&カバー ニーモシネ マルマン 59697569

PH169 A5 ノートパッド&カバー ニーモシネ マルマン 59697569
PH169 A5 ノートパッド&カバー ニーモシネ マルマン 59697569
PH169 A5 ノートパッド&カバー ニーモシネ マルマン 59697569
PH169 A5 ノートパッド&カバー ニーモシネ マルマン 59697569
PH169 A5 ノートパッド&カバー ニーモシネ マルマン 59697569
PH169 A5 ノートパッド&カバー ニーモシネ マルマン 59697569
PH169 A5 ノートパッド&カバー ニーモシネ マルマン 59697569
PH169 A5 ノートパッド&カバー ニーモシネ マルマン 59697569
PH169 A5 ノートパッド&カバー ニーモシネ マルマン 59697569

A5 ノートパッド&カバー ニーモシネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊(50枚)注文コード59697569品番PH169
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』
情報の整理と振り返りがしやすく、持ち運びに最適なニーモシネ。
・持ち運びスマートな薄型のパッドカバー。
・情報の見出しが書きやすく、振り返りがしやすい、マージン罫。
・読みやすい、ゆったりとした8mmの罫幅。
・紙が固定されていて、筆記時にもずれない天のりパッド製本。
・書きやすさを追求した、オリジナル筆記用紙。

サイズA5質量(g)232内容替えノート:P169×3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×167×12寸法(縦×横)(mm)【本文】195×148用紙筆記用紙 70g/m2材質(表紙)PVC罫線8mm横罫マージン付製本天のりステッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする