ダイゴー
グレンチェック金銭出納帳
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
A5
A6
A5
B5
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59698655
品番
J3012
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
大きく書け、見やすさにこだわった出納帳。摘要欄、収入、支払、差し引き残高のシンプルなレイアウトで書きやすい!
寸法(mm)
216×153×11
サイズ
A5
質量(g)
154
材質(表紙)
PVC
ページ数
96