曜日別特売
XT3-10S/2P 美文字筆ペン 2本セット 呉竹 59698865

XT3-10S/2P 美文字筆ペン 2本セット 呉竹 59698865
XT3-10S/2P 美文字筆ペン 2本セット 呉竹 59698865
XT3-10S/2P 美文字筆ペン 2本セット 呉竹 59698865
XT3-10S/2P 美文字筆ペン 2本セット 呉竹 59698865
XT3-10S/2P 美文字筆ペン 2本セット 呉竹 59698865
XT3-10S/2P 美文字筆ペン 2本セット 呉竹 59698865

美文字筆ペン 2本セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(2本)タイプ中字注文コード59698865品番XT3-10S/2P
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

「だるま軸の毛筆」をイメージした、手にやさしいグリップ付き筆ぺん。持ちやすいので美しい筆文字がすらすら書けます。

材質【本体】PP【グリップ】TPE【キャップ】PP【尾栓】ABS【ぺん先】POM寸法(mm)Φ12×179タイプ中字種類水性顔料インキ内容2本セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする