アーテック[学校教材・教育玩具]
はじらいロケット うさぎ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59700405
品番
21465
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
恥ずかしがってるうさぎを投げて飛ばそう!
投げて遊べるスポーツ玩具
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
長さ(mm)
【リボン】350
本体寸法(mm)
120×70×90
適合年齢(歳)
3
注意
※ー