ヒサゴ
タックシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(20シート)
注文コード
59701214
品番
OP900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,260
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
紙質
上質紙
ラベルサイズ(mm)
53.3×25.4
坪量(g/m
2
)
115
面付
30面(3列×10段)
片数
600片
ラベル厚(mm)
0.13
余白
四辺余白付
入数
20シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
ラベル形状
角丸四角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59701214
OP900
12848354
OP900N
タックシール
ヒサゴ
1袋(20シート)
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ後継品です。