曜日別特売
OP3015 タックシール ヒサゴ 59701406

OP3015 タックシール ヒサゴ 59701406
OP3015 タックシール ヒサゴ 59701406

タックシール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(20シート)注文コード59701406品番OP3015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,260
紙質上質紙ラベルサイズ(mm)20×24坪量(g/m2)115面付60面(6列×10段)片数1200片ラベル厚(mm)0.13余白四辺余白付アズワン品番64-8850-65入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状角丸四角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59701406OP301512848065OP3015NOP3015 インデックス用シール 角丸 ヒサゴ 12848065インデックス用シール 角丸ヒサゴ1袋(20シート)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする