CJ2313S 光沢紙ネームシール ヒサゴ 59701844

CJ2313S 光沢紙ネームシール ヒサゴ 59701844
CJ2313S 光沢紙ネームシール ヒサゴ 59701844

光沢紙ネームシール

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10枚)注文コード59701844品番CJ2313S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
ラベル厚(mm)0.18ラベルサイズ(mm)74×13面付7面紙質光沢紙坪量(g/m2)165片数70片入数10シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェットプリンタ(染料)ラベル形状角丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59701817
2020-04-29
用途: 子供の学校教材に使用しました
1954その他業種

購入時手書きでネームシールとして使用としましたが、記載が困難と分かったので、発売元御社の無料アプリを取得してそのアプリから自宅のプリンター(ブラザー)で印字して子供達の学校教材(鉛筆・クレヨン・定規等々)に貼付しました。特に鉛筆などはあの六角の一辺に丁度合いました。
ただ印字後30~1時間位経っていましたが、印字した面を指で押したところ若干押したところが薄くなりましたので気を付けて貼付しました。
念のため貼付した場所をセロテープで印字が拭われないように補強しました。
しかし。私は、これには気に留めずネームシールを貼ったという達成感がありました。
鉛筆だけで40本
クレヨン24本
色鉛筆24本×2
これだけやったんですよ!ほんと楽しかったですよ!

対象商品 : 59701853
2014-07-16
用途: お祭り時の個人の持ち物への名前表示に

昨年も、千社札を作ろうと思い色々用紙を探すのに苦労していましたが、今年は良いものが見つかり、千社札を作り”はやしの子供たち”に配布し喜ばれました。今年は、使いやすく良い商品に恵まれ助かりました。次回も購入する予定です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする