曜日別特売
OP1099N はがき(郵便番号枠付) ヒサゴ 59702937

OP1099N はがき(郵便番号枠付) ヒサゴ 59702937
OP1099N はがき(郵便番号枠付) ヒサゴ 59702937
OP1099N はがき(郵便番号枠付) ヒサゴ 59702937

はがき(郵便番号枠付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)
内容量1袋(20枚)注文コード59702937品番OP1099N
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
面付4面紙質上質紙ラベルサイズ(mm)A6サイズ 105×148.5坪量(g/m2)157片数80片ラベル厚(mm)0.18アズワン品番64-8850-16入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機ラベル形状はがき(郵便番号枠付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59702937
2024-08-01
用途: 挨拶状など
株式会社明治機械製作所

4枚同時にプリントできるので時短になり助かってます。

対象商品 : 59703061
2022-05-06
用途: 金魚用浄水器用ホース
卸売・小売業

先日交換が出来ないか投稿したが全く返事がない、どうなっているのだ。
可否の連絡ぐらいしてほしい。

MonotaROからの回答

キャンセル、返品、交換等のご依頼は、商品問い合わせ窓口までお願いいたします。こちらは基本ご依頼を承っておりません。状況によっては窓口よりかなりお時間をいただくこともございますので、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする