曜日別特売
COM-7101-1 自動かん水タイマー(乾電池式) イーエス・ウォーターネット 59703482

自動かん水タイマー(乾電池式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード59703482品番COM-7101-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ボタン操作で簡単にかん水条件を設定。
プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。
プログラム本数:1。
かん水開始時刻は4つまで。
かん水時間は1分~11時間59分。
かん水実行日:曜日指定、3/6/12時間毎、1~30日毎。
かん水一時停止機能あり。
手動かん水可能。

用途ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!材質樹脂取付方式メスネジ電源角型9Vアルカリ乾電池流量(L/min)(25A)60適合圧力(MPa)0.1~0.7口径取付:1”(25A)防水仕様IP-68バルブ1(電磁弁内蔵)
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする