曜日別特売
BP2053Z マルチプリンタ帳票 B5 白紙 2面 4穴 ヒサゴ 59703892

BP2053Z マルチプリンタ帳票 B5 白紙 2面 4穴 ヒサゴ 59703892
BP2053Z マルチプリンタ帳票 B5 白紙 2面 4穴 ヒサゴ 59703892

マルチプリンタ帳票 B5 白紙 2面 4穴

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1200枚)注文コード59703892品番BP2053Z
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。

サイズB5厚さ(mm)0.08ラベルサイズ(mm)182×128.5タイプ白紙穴数4穴紙質上質紙面付2面穴間隔(mm)80アズワン品番64-8845-98素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59703883
2024-04-04
用途: 伝票印刷時に使用
有限会社仲田園

穴の位置が豊富にありましたら助かります。
単価が高くなりますので、我慢しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする