LRSC-12R-A 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 59704197

 

LRSC-12R-A 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 59704197
LRSC-12R-A 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 59704197
LRSC-12R-A 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 59704197

小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電源電圧AC/DC12V注文コード59704197品番LRSC-12R-A
参考基準価格(税別)¥11,520販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。
Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!!
ローコストのLED回転灯
光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W)
AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能)
保護特性IP23(正方向取り付け時)です。
ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。
DC48V仕様も対応。
拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。
メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。
ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。

用途
広告看板用にマッチするデザイン。
定格電源電圧AC/DC12V質量(g)500消費電力(W)3.2引出し線長さ(mm)400突入電流(A)2
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59704312
2021-01-11
用途: 防犯の為

防犯上、毎晩点灯させていますが、取付けして2週間で回らなくなりました。明るさは眩し過ぎず、暗過ぎずで丁度良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする