エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
アーバントップΣ90 洋風じょうご Y60・60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
59704969
品番
GT59W-J
参考基準価格(税別)
¥12,120
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
仕様
適合竪樋:Y60・UT60
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
サイズ
90
種類
集水器
シリーズ
シグマ90