曜日別特売
193063 MWB EVOLVAデニムパンツ ミタニコーポレーション 59705716

※着用例

193063 MWB EVOLVAデニムパンツ ミタニコーポレーション 59705716
193063 MWB EVOLVAデニムパンツ ミタニコーポレーション 59705716
193063 MWB EVOLVAデニムパンツ ミタニコーポレーション 59705716
193063 MWB EVOLVAデニムパンツ ミタニコーポレーション 59705716
193063 MWB EVOLVAデニムパンツ ミタニコーポレーション 59705716

MWB EVOLVAデニムパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ウエスト(cm)88
インディゴ
サイズLL
内容量1着(1着)注文コード59705716品番193063
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

王道X進化!実用性の高いブルーWORKデニム!

用途
一般作業・レジャー
仕様【ストレッチ】【カーゴポケット】【ビンテージ加工】種別カーゴパンツインディゴサイズLL混率(%)綿98、ポリウレタン2股下(cm)78ウエスト(cm)88股上(cm)26裾幅(cm)18ワタリ(cm)31
注意
※蛍光増白剤が入っていない洗剤をご使用ください。タンブラー乾燥機のご使用はお避けください。水や汗で濡れたままの状態や脱水後の長時間の放置はお避けください。色落ち・色移りする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする