曜日別特売
LWL-12W-M8 LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V KOITO(小糸製作所) 59706001

LWL-12W-M8 LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V KOITO(小糸製作所) 59706001
LWL-12W-M8 LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V KOITO(小糸製作所) 59706001
LWL-12W-M8 LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V KOITO(小糸製作所) 59706001

LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
取付ボルトM8
内容量1個注文コード59706001品番LWL-12W-M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。
自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。

定格電圧(V)12電球の種類LED適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12取付ボルトM8色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
注意
※本製品は、国内独自のランプでありECE規則への適合対象外製品となっております。また防水ですが、水中には入れないで下さい。強い振動が加わる車両・取付け部位によっては、破損する恐れがあります。(耐振性能は、ブラケットが上下方向の時の測定値です。)LEDチップ(光源自体)の規格値であり、製品(灯具自体)の寿命値・保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする