UNION(ユニオン)
ブラケットレス消火器ケース(全埋込)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
材質
スチール
仕上
木目調 ヨーロピアンウォールナット
ブラケット
(別売)BRN-0032(なしでも取付可能です)
注文コード
59706386
品番
UFB-1F-2741N-EWL
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上・ブラケット
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
695
幅(mm)
280
奥行(mm)
192
材質
スチール
仕上
木目調 ヨーロピアンウォールナット
質量(kg)
5.3
ブラケット
(別売)BRN-0032(なしでも取付可能です)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません