曜日別特売
UFB-4F-263H-PWH 消火器ケース(壁掛・床置) UNION(ユニオン) 59707655

 

UFB-4F-263H-PWH 消火器ケース(壁掛・床置) UNION(ユニオン) 59707655
UFB-4F-263H-PWH 消火器ケース(壁掛・床置) UNION(ユニオン) 59707655

消火器ケース(壁掛・床置)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台仕上ポーラルホワイトペイント注文コード59707655品番UFB-4F-263H-PWH
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質スチール幅(mm)320質量(kg)10高さ(mm)785奥行(mm)195仕上ポーラルホワイトペイント
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする