エスロン
大型のきとい V300 亜鉛メッキ金具折版(吊)L270
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(20個)
1個
サイズ
300
300
W30×a58 D=3/8インチ
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
59707909
品番
LG71G-J
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
大型・非住宅用
材質
鉄(溶解亜鉛メッキ)
色
グレー
サイズ
300
種類
のきとい
シリーズ
V300