KOITO(小糸製作所)
ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 6V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格電力(W)
8
8
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59708022
品番
3237
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
クリア
適合
シグナルランプ用
ガラス球形式
G18
タイプ
シングル球
定格電力(W)
8
定格電圧(V)
6
口金
BA15s
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。