高橋書店
2026年度版5年卓上日誌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
59708927
品番
61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
5年分の記録を書き込める連用ダイアリー。横ケイ式の月間ページは5年分の予定が一覧でき、ビジネスや年間行事などの管理に役立ちます。シックなダークブラウンのカバーは、ビジネスにもプライベートにも。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月1日~2030年12月31日、【週間ページ】2026年1月1日~2030年12月31日
色
茶
サイズ
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
304
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、手紙の慣用句、5年間の記録、方眼メモ 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
連用 / デイリー / 5年連用 / 見開き4日5年分
六曜表示
有