曜日別特売
- レナラック 中塗 エスケー化研 59709186

レナラック 中塗

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)注文コード59709186品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
主な用途建物の内外装使用場所屋内外兼用塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)吹き放し16時間以上、凸部処理0.5時間以内希釈剤清水塗装吹付危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1~2回所要量(kg/m2)吹放し仕上げ 1.3~1.7:小粒仕上げ 0.6~0.8塗坪(m2)吹放し仕上げ 11~15:小粒仕上げ 25~33適合下塗りレナラック下塗材(水性ミラクシーラーエコ)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1につき3,150/税込3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59709186
2021-07-19
用途: 外壁仕上げ

外壁仕上げ剤だけあって、乾いたときの固着力や硬化性がしっかりしている。耐用年数はわからないが水性で塗りやすくコスパもよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする