E8031 2026 isshoni.ダイアリーマンスリー B6 ダイゴー 59709557

表紙画像

E8031 2026 isshoni.ダイアリーマンスリー B6 ダイゴー 59709557
E8031 2026 isshoni.ダイアリーマンスリー B6 ダイゴー 59709557

2026 isshoni.ダイアリーマンスリー B6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード59709557品番E8031
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

線を引いたり文頭を揃えるガイドにできる2.5mm方眼レイアウト。マンスリーには余白がたっぷりあるので、ちょっとしたメモやTODOを書き込めて便利です。2年間の年間カレンダーには月ごとに誕生日やイベントが書けるメモ欄付き。

用途機能的なレイアウトにやさしいクリーム色のノート用紙。表紙は硬質なポリプロピレンを採用。カバーに差し込みやすいサイズ設計でお手持ちのノートカバーに差し込んで一緒に使えます。仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2027年1月クリアサイズB6ページ数48付録方眼メモ始まり月12レイアウト1ヶ月ブロック / マンスリー / ブロック始まり曜日月曜日
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする