E8098 2026 isshoni.ダイアリーノートブック15インチ ダイゴー 59710108

表紙画像

E8098 2026 isshoni.ダイアリーノートブック15インチ ダイゴー 59710108
E8098 2026 isshoni.ダイアリーノートブック15インチ ダイゴー 59710108
E8098 2026 isshoni.ダイアリーノートブック15インチ ダイゴー 59710108

2026 isshoni.ダイアリーノートブック15インチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1冊注文コード59710108品番E8098
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

見開きの年間カレンダーは月ごとにメモ欄があり、バースデーやイベントを書き込むのに便利です。カレンダーとして使えるミニサイズマンスリーは予定や締め切りの日をマークしたり、体重などの日々の記録にもおすすめです。ざっくりと予定が書けるフリーバーチカルはAM・PM・メモや、仕事・プライベート・メモ、朝・昼・夜など3段で自由に活用できます。2.5mm方眼なのでメモページや余白にも図や線が書き込みやすい仕様になっています。

用途パソコン前の狭いスペースに置けるサイズ感。リモートワークやテレワークにピッタリです。糸かがり製本で、厚みがあっても180度開きます。仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年11月~2027年2月、【週間ページ】2025年12月~2026年12月グレーサイズ15インチページ数144付録方眼メモ始まり月12レイアウト見開き1週間 / ウィークリー / バーチカル始まり曜日月曜日
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする