13041 クロス角ヘラ V型 井上工具 59714347

クロス角ヘラ V型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード59714347品番13041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

クロスの壁紙貼りの隅やキワの押えに便利な道具です。
箇所によって、ヘラとローラーを使い分けて下さい。
また、この2つが一体化したことによって作用がスピーディーに仕上げられます。

用途狭い施工場所に。幅(mm)30材質(本体)ポリアミド、(ローラー)ポリアセタール高さ(mm)247RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59714347
2024-01-30
用途: 壁紙貼里の作業に使用
株式会社naostyle不動産業

まずコロコロがついた方で壁紙に跡をつけてから
反対側で強く抑えるとしっかりときまります。

対象商品 : 59714347
2024-02-01
用途: 壁紙補修時の入隅の押さえに使用しました。
農・林・水産業

うまく壁紙の入隅を押さえることができました。簡単です。

対象商品 : 59714347
2020-08-13
用途: クロス貼り
製造業

材質はプラスチックで、ローラが付いているので押さえ込みの効率が良いと感じました。使い易い工具です。

2が参考にしています
対象商品 : 59714347
2020-05-15
用途: クロス
不動産業

コーナー部分などクロスをしっかり押さえることができ、使用しやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 59714347
2019-05-21
用途: 使いやすい
サービス業

試しに使ってみましたが使いやすいです。スムーサーで抑えた後、ローラーを軽く転がすと際がぴしっとします。最後にへらで抑えてます。長めなのでエアコンやトイレ奥の作業時も便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 59714347
2018-09-27
用途: クロス貼り付け
その他業種

先のヘラとローラを場所によって使い分けることができます。
便利な道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする