曜日別特売
G-1003B(Y) LED常夜灯用ナツメ球 ELPA 59715573

G-1003B(Y) LED常夜灯用ナツメ球 ELPA 59715573
G-1003B(Y) LED常夜灯用ナツメ球 ELPA 59715573

LED常夜灯用ナツメ球

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード59715573品番G-1003B(Y)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鮮やかな発光色で、球が切れにくく長寿命でご使用いただけます。
熱を持たず、消費電力が少ない省エネタイプです。

全長(mm)49種類屋内用周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)約0.3口金E12外径(Φmm)20光色イエロー電球形状ナツメ球電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59715582
2017-09-13
用途: 寝室の常夜灯
建設業・工事業

明るさが通常の球にくらべて暗く取り替えても全く常夜灯の意味がなく違う球に取替ました。

対象商品 : 59715582
2014-07-19
用途: 家庭用照明器具

今までのナツメ球に比べて、光量不足です。使えません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする