日本バイリーン
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60枚)
1箱(10枚)
1箱(15枚)
1箱(30枚)
1箱(20枚)
1箱(35枚)
1箱(25枚)
1箱(45枚)
1箱(60枚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
305×305×8
610×610×20
500×500×20
610×305×20
305×305×20
610×610×14
500×500×14
610×305×14
305×305×14
610×610×10
500×500×10
610×305×10
305×305×10
610×610×8
500×500×8
610×305×8
305×305×8
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(60枚)
注文コード
59715871
品番
PS-150N 305W×305H×8D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
305×305×8
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
捕集効率(%)
(平均)63
圧力損失
(初期)30Pa
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません