BRA-4510 ブリッジコンベア テラウチ(寺内製作所) 59716282

※折りたたみ(収納状態) ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRA-4510 ブリッジコンベア テラウチ(寺内製作所) 59716282
BRA-4510 ブリッジコンベア テラウチ(寺内製作所) 59716282

ブリッジコンベア

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ローラー径(Φmm)45
ピッチP(mm)(ローラー)100
内容量1台注文コード59716282品番BRA-4510
参考基準価格(税別)¥81,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。

用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。ローラー径(Φmm)45高さH(mm)(機高)633~938本体質量(kg)19折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)2000×537×164ピッチP(mm)(ローラー)100材質(ローラー部)アルミ許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
注意
個人宅様への出荷対応は不可商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59716282
2016-08-12
用途: お米を車からの積み下ろしに活用する。実際はこれからです。
農・林・水産業

実際はこれからになりますが段差がある場所での積み下ろしになり重宝です。米の収穫時期に大変役立ちます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする