曜日別特売
AB1M-A1R Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) 59718836

Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト注文コード59718836品番AB1M-A1R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
動作方式オルタネイト接点構成1c取付穴径(Φmm)10(0~0.2)端子形状はんだ端子保護構造IP40定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質定格通電電流(A)3操作部形状丸形操作部色耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)5以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: クレーンのリモコンスイッチ交換
有限会社歩電友

修理依頼で購入しました。
このスイッチは機構がマイクロスイッチと同じで
ON/OFFがしっかり切り替わり接点にも銀が使われていて
信頼性の高いスイッチです。
それ故に高いのですが・・・。

対象商品 : 59718836
2017-06-06
用途: 機械の動作スイッチ。
有限会社遊建設業・工事業

手動で弱電の信号を送るスイッチとして使用してます。小型のオルタネイト型はなかなかないので良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする