曜日別特売
KL-30 タイ B 角型容器 矢崎化工 59720894

角型容器

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(L)33
グリニッシュブルー
商品タイプ本体のみ
内容量1個注文コード59720894品番KL-30 タイ B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。
蓋は本体の側面に掛けられる為、置き場所に困りません。
蓋に水が溜まらない形状にしました。
強度も抜群で家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。
食品の保管も出来ます。
ヤザキ 茶ワンカゴと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。

容量(L)33材質ポリエチレングリニッシュブルー外形寸法(mm)380×265×465商品タイプ本体のみ形状角型RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類かぶせ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 厨房 ゴミ箱の取換用として
医療・福祉・介護関連業

厨房で使用していたゴミ箱の劣化により、取換用として購入。 表示より数日長く納期までの日数が掛かりましたが、必要日までには届いたので助かりました。
割と安価で購入出来てよかったです。 必要あれば、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする