※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
12
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
角
注文コード
59721392
品番
AB2Q-A1PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・動作方式・ボタン形状
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
ボタン色
黒
ボタン形状
角
取付穴径(Φmm)
12
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP65
照光種別
ボタン