※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
A2シリーズ 小形 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
タイプ
IP65タイプ
注文コード
59721873
品番
AB2Q-BK2-Y
在庫数量:残り7点です
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
アウトレット
¥669
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正角形
色
黄(Y)
タイプ
IP65タイプ
外形寸法(mm)
□11.8×H4.8
主な用途
押ボタンスイッチ用