曜日別特売
GFTC-3040-BS 黄銅製 フレア継手 チーズユニオン 群協製作所 59722245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GFTC-3040-BS 黄銅製 フレア継手 チーズユニオン 群協製作所 59722245
GFTC-3040-BS 黄銅製 フレア継手 チーズユニオン 群協製作所 59722245

黄銅製 フレア継手 チーズユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
適合管外径(Φmm)A:12.7
内容量1個注文コード59722245品番GFTC-3040-BS
販売価格(税込)¥2,366
販売価格(税別)
2,151
寸法L(mm)31寸法d(mm)10寸法l(mm)8適合管外径(Φmm)A:12.7六角対辺H1(mm)19六角対辺H2(mm)23
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする