曜日別特売
SCP-121 被覆銅管用ビニールキャップ 三興マテリアルサプライ 59723417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCP-121 被覆銅管用ビニールキャップ 三興マテリアルサプライ 59723417
SCP-121 被覆銅管用ビニールキャップ 三興マテリアルサプライ 59723417

被覆銅管用ビニールキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59723417品番SCP-121
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
適合継手六角サイズ(参考おねじサイズ):~HEX14(R1/8,R1/4)寸法L(mm)58寸法A(mm)10寸法B(mm)12適合パイプ外径(Φmm)8
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※参考おねじサイズは例外もありますので六角サイズを確認の上、選定願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする