CWLA-19-BG 交換用首振ラチェットヘッド フジ矢 59723846

CWLA-19-BG 交換用首振ラチェットヘッド フジ矢 59723846
CWLA-19-BG 交換用首振ラチェットヘッド フジ矢 59723846
CWLA-19-BG 交換用首振ラチェットヘッド フジ矢 59723846
CWLA-19-BG 交換用首振ラチェットヘッド フジ矢 59723846
CWLA-19-BG 交換用首振ラチェットヘッド フジ矢 59723846

交換用首振ラチェットヘッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット対辺寸法(mm)19注文コード59723846品番CWLA-19-BG
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いいただけます。
交換にはトルクスレンチが必要です。

用途首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いください。材質特殊鋼寸法(mm)51×34×11ブラック/ゴールド対辺寸法(mm)19適合品番CWL-19-BGギア数90ギア(4°送り)
注意
※ボルト・ナットにあったサイズを使用してください。
※斜掛けや浅掛けはしないでください。
※ハンマーの代わりに使用したり、パイプ等を差し込んでの使用はしないでください。
※能力以上の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする