曜日別特売
ATS-76 ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) 59723941

ATS-76 ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) 59723941
ATS-76 ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) 59723941
ATS-76 ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) 59723941
ATS-76 ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) 59723941
ATS-76 ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) 59723941
ATS-76 ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) 59723941
ATS-76 ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) 59723941

ビットホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード59723941品番ATS-76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

かさばらないスリムボディ。
シックでおしゃれなマット仕様です。
差し込むだけで装着・ロックできるワンタッチタイプ。抜くときもスライダーを引くだけの簡単操作で扱いやすいのが特長です。
別売のキーアダプター(ATS-78)を連結すれば、鍵や車のキーなども携帯できます。

用途
ビットやソケットの携帯に。
電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。
材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)104×29×16シルバー入数(個)1スリーブ径(Φmm)16

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする