※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
1b
1b
2b
1a
1a1b
2a
2a2b
ボタン色
赤
黒
緑
赤
黄
青
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59728496
品番
ABD401NR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
接点構成
1b
ボタン色
赤
ボタン形状
キノコ(特大形)
種類
非照光式
保護構造
IP65
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
取付穴径(Φmm)
30