曜日別特売

プロミル カルテ ヘアリペアオイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(100mL)
内容量1個(100mL)注文コード59728929品番
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

日々のアイロンやコテなどの熱ダメージやブリーチ、カラーの繰り返しで、ごわつきやパサつきが出て広がってしまう髪を、リッチなドロップオイルがしっとりと補修し、艶のある柔らかい髪に仕上げるヘアケア専用ヘアオイル。◆業界初原料 Oil soluble PPT使用。PPTとは毛髪への馴染みが非常に良いタンパク質成分で本来水溶性の成分です。髪をしっとりと柔らかくするコラーゲンPPTと髪にツヤを与えてしなやかに仕上げるシルクPPTをオイル化。◆CMC類似成分配合。髪のタンパク質とタンパク質の隙間存在し水分を維持しているCMC成分を同じ役割をもつ、アミノ酸系CMC類似成分を配合。水分の層と脂質の層が交互に重なった「ラメラ構造」というミルフィーユ構造を形成するため、髪の潤いや補給した栄養を閉じ込めます。◆内側から潤いを与える14種類の植物オイル配合。クラシックブーケの香り。

使用方法
お出かけ前の場合:スタイリングの仕上げに適量(3~4滴)を手のひらに取りよく伸ばし、毛先になじませ整えてください。
お風呂上りに使用の場合:タオルドライ後適量(3~4滴)を手のひらに取りよく伸ばし、毛先中心に塗布して髪全体になじませドライしてください。
使用上の注意
お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
お肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮フ科専門医等にご相談されることをおすすめします。
使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。
使用したお肌に直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。
傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位にお使いにならないでください。
目に入ったときは、直ちに洗い流して下さい。
高温、低温、直射日光のあたる場所、乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。
成分水添ポリイソブテン、イソノナン酸イソノニル、シクロペンタシロキサン、ジメチコン、ジメチコノール、コメヌカ油、ゴマ油、イソステアロイル加水分解シルク、イソステアロイル加水分解コラーゲン、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、セバシン酸ジエチル、シア脂油、ホホバ種子油、メドウフォーム油、コメ胚芽油、月見草油、ブドウ種子油、アーモンド油、マカデミア種子油、ヘーゼルナッツ油、アボカド油、ツバキ種子油、カニナバラ果実油、トコフェロール、ジパルミチン酸アスコルビル、イソステアリン酸、香料容量(mL)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする