曜日別特売
6RD-4500H スクリュードライバー ヨコタ工業 59729757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリュードライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード59729757品番6RD-4500H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,300

サッシ加工、プレハブ建築、自転車、車輌、航空機、弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。

用途
各種穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600付属品タッチジョイント×1、チャックハンドル×1材質軟鋼寸法(mm)スピンドル中央部より外側:22全長(mm)167質量(kg)1.05空気圧力(MPa)0.6チャック呼び寸法(mm)(ソケットモールステーパNo.)6.5ELホース口金取付ねじ1/4使用ホース径(Φmm)9.5無負荷空気消費量(L/min)800穿孔能力(mm)6Φ以下×6mm以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする