※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形半カード付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
1a
1b
2b
1a
1a1b
2a
2a2b
動作方式
モメンタリ
モメンタリ
オルタネイト
ボタン色
青
黒
緑
赤
青
白
黄
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59731025
品番
ABGD210NS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a
ボタン色
青
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形半ガード付)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30