曜日別特売
ABN220R-MAU Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気) 59733825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリ接点構成2aボタン色注文コード59733825品番ABN220R-MAU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ボタン形状:突形
取付穴径:Φ30

動作方式モメンタリ接点構成2aボタン色ボタン形状丸形(突形)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)10材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)500以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59858224
2023-04-05
用途: アンカーウインチ

船舶用アンカーウインチ・ヤマハ/パワーメイトの本体スイッチに使用しています。
型番が同じなので問題なく使用でき安価で購入出来てとても良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 59858075
2018-03-21
用途: 製造機械の部品に使用しています。
製造業

製造機械の部品として購入しています。問題なく使用出来て商品にはとても満足しています。しかし、初めて購入する時カタログが分かりにくかったです。

対象商品 : 06935537
2015-10-27
用途: 制御盤のスイッチ取替、新設、改修
寺崎電気管理所

・シンプルで取り扱いやすい
・端子が接続しやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする