不二空機
軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー 後方排気型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
59734106
品番
FG-50HX-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
空気消費量(m
3
/min)
0.6
全長(mm)
203.5
質量(kg)
0.87
外径(Φmm)
22(ロータリーバー)
給気口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
32
砥石寸法(mm)厚さ
13
コレットサイズ(mm)
6.0
ホース呼び径(Φmm)
9.5