曜日別特売
9493 表面保護シート 寺岡製作所 59734398

9493 表面保護シート 寺岡製作所 59734398
9493 表面保護シート 寺岡製作所 59734398

表面保護シート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
幅(mm)50
粘着力(N/25mm)1.92
内容量1巻注文コード59734398品番9493
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
ガラスやサッシの保護、樹脂製品の保護に最適です。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
粘着力の強さは、9491(微粘着)<9492(弱粘着)<9493(中粘着)<9494(強粘着)の順になります。

用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護幅(mm)50厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)1.92RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする