曜日別特売
FA-2CX-30 高速アングルグラインダー 後方排気型 不二空機 59734508

高速アングルグラインダー 後方排気型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード59734508品番FA-2CX-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.40全長(mm)197質量(kg)0.7(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4コレットサイズ(mm)6砥石軸ねじサイズW3/8-16(おねじタイプ)頭部高さ(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする