※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
接点構成
2b
ボタン色
白
注文コード
59734814
品番
ABN3G02W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・ボタン色
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ボタン形状:大形フルガード付
取付穴径:Φ30
接点構成
2b
ボタン色
白
種類
非照光式
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(大形フルガード付)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
30
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
接点材質
銀接点
材質(リング)
金属製(クロームメッキ)