曜日別特売
‐ カメムシ忌避剤 CLEAN HOUSE 59734861

‐ カメムシ忌避剤 CLEAN HOUSE 59734861
‐ カメムシ忌避剤 CLEAN HOUSE 59734861
‐ カメムシ忌避剤 CLEAN HOUSE 59734861
‐ カメムシ忌避剤 CLEAN HOUSE 59734861
‐ カメムシ忌避剤 CLEAN HOUSE 59734861
‐ カメムシ忌避剤 CLEAN HOUSE 59734861

カメムシ忌避剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個(300mL)
注文コード
59734861
品番
‐
販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
¥1,800

カメムシの侵入をブロックする忌避剤! 速効性はなく、遅効性の成分なのでゆっくり作用します。網戸などにスプレーすると成分が脚、皮膚、口などから体内に入り、神経にゆっくり作用しながら攻撃します。除虫菊に含まれる天然ピレトリンの忌避成分配合をしカメムシの侵入をブロック!1度の使用で持続性あり!長期的な効果で約2ヵ月持続します。100%天然由来成分だからお子様やペットにも優しいです。カメムシが出没しそうな玄関ドア付近・ベランダ周辺・網戸・サッシ・外壁・室外機周辺やドレンホース付近に1m2あたり5回程度噴射してください。

用途
網戸などにスプレーしカメムシの侵入をブロックする忌避剤です。
成分
天然ピレトリン(ジョチュウギクエキス)、分散剤、精製水
質量(g)
360
内容量(mL)
300
使用期限
開封後から1年
商品タイプ
液体
効果
約2か月
注意
※本製品は屋外で使用してください。スプレーをする対象の素材により変色やシミ、破損などの恐れがありますので、必ず目立たない場所で試してから使用してください。1m2あたり5回程度スプレーしてください。風向きに注意をして屋外で使用してください。噴射直後に雨や水で液剤が流れてしまった場合には、乾燥した後に再度噴霧してください。使用する環境や条件により効果が約2ヵ月持続しますが、同じ場所への定期的な噴射を推奨します。商品ラベルの【使用上の注意】を読んでからお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする