曜日別特売
ABN3G30G Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気) 59734927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接点構成3aボタン色注文コード59734927品番ABN3G30G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ボタン形状:大形フルガード付
取付穴径:Φ30

接点構成3aボタン色種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06928381
2016-07-29
用途: 制御盤補修部品
有限会社豊田工業

即納で助かりました。納期に間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする