不二空機
タッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
59735226
品番
FT-13Z-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥217,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(右)400、(左)480
チャック呼び寸法(mm)
13.0
全長(mm)
384
質量(kg)
4.0
ホース内径(Φmm)
12.7
タップ能力
(鉄)13mm、(アルミ)-
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
1.25
スピンドル
J.T.#6