- 収納ボックス 縦型ハーフ ベージュ 2個組 アストロ 59735247

- 収納ボックス 縦型ハーフ ベージュ 2個組 アストロ 59735247
- 収納ボックス 縦型ハーフ ベージュ 2個組 アストロ 59735247
- 収納ボックス 縦型ハーフ ベージュ 2個組 アストロ 59735247
- 収納ボックス 縦型ハーフ ベージュ 2個組 アストロ 59735247
- 収納ボックス 縦型ハーフ ベージュ 2個組 アストロ 59735247
- 収納ボックス 縦型ハーフ ベージュ 2個組 アストロ 59735247
- 収納ボックス 縦型ハーフ ベージュ 2個組 アストロ 59735247
- 収納ボックス 縦型ハーフ ベージュ 2個組 アストロ 59735247

収納ボックス 縦型ハーフ ベージュ 2個組

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット注文コード59735247品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ベージュ×ブラウン ハーフサイズ 2個組 収納ケース カラーボックス収納 インナーボックス カラーボックスに2個横並びで置ける

用途
【ハーフサイズインナーボックス】カラーボックスの棚に2個横並びで置ける、ハーフサイズのインナーボックス。
【厚紙入り・底板付きでしっかり】軽量だが厚紙入りで底板が付いているので、しっかりしていて持ち運びしやすい。
【前面と背面の2箇所に持ち手付き】前面と背面の2箇所に持ち手付き。本体を広げて底板を入れるだけですぐに使える。
材質ポリプロピレン・紙ベージュ質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×250×245
注意
※【バイカラーがオシャレで高見え】:外側と内側の生地の色が異なっていてオシャレ。オープンシェルフやラックにも。衣類や小物、CD、DVD、おもちゃ、ぬいぐるみ、ゲーム機、本、新聞などの収納に。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする