曜日別特売
FC-01-4 チッピング・コーキングハンマ 不二空機 59735314

チッピング・コーキングハンマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台空気消費量(m3/min)0.42注文コード59735314品番FC-01-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,000

耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキング作業に最適です。

差込口形状丸込打撃数(Hz)50ピストン径(Φmm)20.0ストローク(mm)44.5寸法(mm)14.00×45(タガネ挿入部)全長(mm)273質量(kg)2.6空気消費量(m3/min)0.42給気口PT1/4ホース内径(Φmm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする