曜日別特売
- CD収納クリアケース ホワイト アストロ 59735421

- CD収納クリアケース ホワイト アストロ 59735421
- CD収納クリアケース ホワイト アストロ 59735421
- CD収納クリアケース ホワイト アストロ 59735421
- CD収納クリアケース ホワイト アストロ 59735421
- CD収納クリアケース ホワイト アストロ 59735421
- CD収納クリアケース ホワイト アストロ 59735421
- CD収納クリアケース ホワイト アストロ 59735421
- CD収納クリアケース ホワイト アストロ 59735421

CD収納クリアケース ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード59735421品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【CDケース用クリア収納ケース】CDをまとめて保管するのにちょうどよいサイズのクリアケース。小物などの収納にも。

用途【中身が見えて探す手間が不要】シースルータイプのケースで、上から収納したままCDのタイトルが見えるので探す手間いらず。【使わないときは折りたためる】上下共ファスナーの組み立て式のケースなので、使わないときは折りたたんで隙間に片付けられる。【持ち手付きで移動させやすい】片側サイドに持ち手付きで高い場所に置いても取りやすい。ダブルジップファスナーで大きく開くのでCDの出し入れがスムーズ。材質ポリプロピレンクリア系質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[外寸]約300×150×150・[内寸]約290×130×130収納の目安CDケースなら約25~30枚(ケースの厚さにより異なる)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする