曜日別特売
F-8SMA-12 エアーモーター 右回転専用フランジ付 不二空機 59735506

エアーモーター 右回転専用フランジ付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300最大トルク(N・m[kgf・m])11.8[1.2]注文コード59735506品番F-8SMA-12
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

小型軽量・強力モータです。

全長(mm)200質量(kg)2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.50最大出力(kW)0.44最大トルク(N・m[kgf・m])11.8[1.2]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする